※商品画像
末広金具(SUEHIRO)
末広金具(SUEHIRO)の 建具金物
末広金具(SUEHIRO)の 鍵・錠前
末広金具(SUEHIRO)の ドア錠
点検口扉用自動錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー
注文コード
65215229
品番
2465-N-1
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー
材質
本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC
仕上
本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート