曜日別特売
ERA6AEB9093V Panasonic SMDレジスタ, 909kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9093V Panasonic(パナソニック) 65220157

Panasonic SMDレジスタ, 909kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9093V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
65220157
品番
ERA6AEB9093V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
¥84
仕様
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(169 kΩ → 1 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERA
抵抗(kΩ)
909
定格電力(W)
0.125
許容差
±0.1%
温度係数
±25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
金属皮膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする