Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUFR1V222B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65225039 品番EEUFR1V222B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法(mm)16×25 直径(Φmm)16 電圧(V)35dc シリーズFR 静電容量2200μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする