Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 230pF, ERZV10D471

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65229397 品番ERZV10D471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)6.2 寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:25 シリーズV 静電容量230pF 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)3500 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする