Panasonic コンデンサ 820μF, ,63V dc, EEUFR1J821B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65233290 品番EEUFR1J821B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
長さ(mm)25 寸法(mm)16×25 直径(Φmm)16 電圧(V)63dc 静電容量820μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする