タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 荷札・デリバリーパック
タカ印(ササガワ)の 針金荷札
荷札 クラフト 一穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
65234567
品番
25-6120
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ナチュラルで素朴な風合いのクラフト荷札は、オーガニック、カジュアルなテイストにピッタリ。
環境に優しい素材なので、エコ、クリーンなイメージにも最適です。
縦(mm)
90
横(mm)
45
仕様
針金付(約100mm)、2000枚箱入(50枚帯×40束)
材質
クラフト紙
サイズ
中
質量(g/m
2
)
100
注意
※ケガの原因になる場合がありますので、針金の先端に充分注意の上ご使用ください。