林製作所
林製作所の 収納家具
林製作所の 履物収納
林製作所の スリッパラック
スリッパスタンド6人用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65241079
品番
8-001MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
スチール、パーティクルボード
質量(kg)
1.8
色
クローム、ダークウッド
幅(cm)
28
高さ(cm)
65
奥行き(cm)
28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません