Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:65V, 5.5nF, ERZV14D680

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65251000 品番ERZV14D680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.3 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.3 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量5.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)135 最大定格電圧(V)AC:40、直流:65 バリスタ電圧(V)68 最大サージ電流(A)2000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする