JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-K-S(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65257336 品番B8B-PH-K-S(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65257336 B8B-PH-K-S(LF)(SN) 34952967 B8B-PH-K-S(LF)(SN) PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 1パック(10個) 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする