仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意
長さ(mm)26.4
幅(mm)29.5
ピッチ(mm)6.2
極数6
シリーズVL
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VLシリーズピンコンタクト
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート