JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8B-EH-A (LF) (SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65257835 品番B8B-EH-A (LF) (SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズEH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする