JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-4N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259025 品番VHR-4N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装 長さ(mm)15.78 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)3.96 極数4 シリーズVHR 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする