JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65259908 品番B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズPH 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)100 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする