JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65260030 品番B24B-PADSS-1F(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。 ピッチ(mm)2 極数24 シリーズPAD 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする