JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65260066 品番BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。 ピッチ(mm)1.2 極数2 シリーズACH 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする