仕様1.0 mm SHDシリ-ズハウジングについては、代表品番 ; 752-1686 752-1686 をご確認してください。1.0 mm電線対基板SHDシリ-ズトップ及びサイドエントリヘッダ. JSTの超コンパクト2列シュラウド付き基板ヘッダです。トップエントリ及びサイドエントリスタイルがあります。この4.0 mmピッチSMT取り付けヘッダは、真空ピックアンドプレ-ス機器で使用できるように設計されています。SHDシリ-ズのコネクタは、ヘッダ及びレセプタクル上にリブと溝を備え、かん合・脱着時の誤挿入と歪みを防止します。定格電圧: 50V ac/dc 定格電流: 1 A 初期接触抵抗: 20 mΩ (最大) UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
ピッチ(mm)1
極数30
シリーズSHD
定格電流(A)1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)50
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル