壁面ボックス Schneider Electric 241 x 194 x 107mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261308 品番NSYTBS241910H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質ABS樹脂 幅(mm)194 グレー 高さ(mm)241 シリーズThalassa TBS RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYTBS241910H壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYTBS241910Hの外形寸法は241 x 194 x 107 mmです。 製品の内容は何ですか NSYTBS241910Hエンクロ-ジャには、本体 x 1、カバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 このウォ-ルボックスを屋外で使用することはできますか NSYTBS 241910Hの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)107 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする