仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり
材質スチール
幅(mm)200
色グレー
高さ(mm)150
コードRAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric NSYSBM15208壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM15208の外形寸法: 150 x 200 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM15208エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM15208の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)80
IP等級IP66