壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261466 品番NSYS3X3215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし 材質304ステンレススチール 幅(mm)200 未塗装 高さ(mm)300 規格IEC 62208 シリーズSpacial S3X RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul> 各種認証Better World 認証:Green Premium ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)150 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする