換気 グリル Schneider Electric 170 x 150mm プラスチック グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261527 品番NSYCAG125LPF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様スラットの構成:パラレル、Better World 製品:あり 材質プラスチック 幅(mm)150 寸法(mm)170×150 グレー 高さ(mm)170 シリーズClimaSys CA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする