壁面ボックス Schneider Electric 116 x 116 x 62mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261719 品番NSYTBP11116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし 材質ポリカーボネイト 幅(mm)116 グレー 高さ(mm)116 シリーズThalassa TBP RoHS指令(10物質対応)対応 特性EN50102、IEC60695-2-11、IEC536、IEC60529、IEC62208. Thalassa PCプラスチック産業用ケーシング、IP66. Schneider ElectricのThalassa TBPシリーズは、電気絶縁クラスIIの、多目的ポリカーボネート製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このエンクロージャは丸みを帯びた設計により、堅牢性が高められています。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK08 (5ジュール)の外部から耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ29.5 cmから1.7 kgの物体を落としても中味を保護可能 使用温度: -25 ℃ → +80 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 ボディシェルにアクセサリ装着用の各種プラグを装備 数種類の壁面取り付け方法: 直接ケース基部の穴を使用するか、密閉領域外のチャンネル又は固定ラップオーバクランプを使用可能. 代表的用途. Thalassa TBPエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)62 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする