仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット
材質スチール
幅(mm)200
色グレー
高さ(mm)300
シリーズSpacial S3D
角度(°)開口角120
RoHS指令(10物質対応)対応
特性NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。
ドアロック方式ダブルバー
外寸法・奥行(mm)150
IP等級IP66