壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65261877 品番NSYS3D3320P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり 材質スチール 幅(mm)300 グレー 高さ(mm)300 シリーズSpacial S3D 角度(°)開口角120 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D3320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3320Pの外形寸法: 300 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)200 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする