壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262148 品番NSYS3X4315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし 材質304ステンレススチール 幅(mm)300 未塗装 高さ(mm)400 規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262 シリーズSpacial S3X RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。 各種認証Better World 認証:Green Premium ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)150 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする