仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり
材質304ステンレススチール
幅(mm)400
色未塗装
高さ(mm)400
規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262
シリーズSpacial S3X
RoHS指令(10物質対応)対応
特性外寸とはコンパクトなタイプ2エンクロ-ジャNSYS3X4420の外寸は、200 x 400 x 400 mmです。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、3 mmのダブルバ-が付いています。
ドアロック方式ダブルバー
外寸法・奥行(mm)200
IP等級IP66