壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 120mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65262577 品番NSYSBM203012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質スチール 幅(mm)300 グレー 高さ(mm)200 コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric NSYSBM203012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM203012の外形寸法: 200 x 300 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM203012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM203012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)120 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする