仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり
材質シートスチール
幅(mm)400
色グレー
高さ(mm)400
コードRAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。
ドアロック方式ねじ
外寸法・奥行(mm)120
IP等級IP66