壁面ボックス Schneider Electric 500 x 400 x 200mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 注文コード65262884 品番NSYCRN54200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質スチール 幅(mm)400 グレー 高さ(mm)500 シリーズSpacial CRN 角度(°)開口角120 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric IP66 / IK10 Spacial CRN - CRNG 多目的スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャに、ケ-ブルグランドプレ-トが付属しています。Schneider Electric Spacial CRN 及び CRNG スチ-ル製壁面取り付け型エンクロ-ジャは、真にユニバ-サルな壁面ボックスエンクロ-ジャで、エポキシポリエステル粉体塗装仕上げのライトグレ-ボディを備えています。又、エンクロ-ジャにはポリウレタンシ-ルがあり、数年の防水性を保証しています。Schneider Electric の CRN モデルと CRNG モデルは、大型サイズのウォ-ル Box Enclosures 向けに用意されています。CRN 及び CRNG ユニバ-サル壁面 Box Enclosures ( CRNG )です。;ul> ;li>ドアは取り外し可能で、開口角が 120 ° で、高さが 600 mm の 2 つの閉鎖ポイントを備えたリバ-シブルです。 ;/li> ;li>最大荷重: 50 kg/m2 ;/li> ;li>ポリウレタン製シ-ル。 ;/li> ;li>スマ-トヒンジにより取り外しが簡単で、ドアを反転可能 ;/li> ;li>さまざまなインサ-トを用意。 ;/li> ;li>ドアと壁掛けボックスエンクロ-ジャ本体の溶接スタッドボルト(ア-ス溶接)。 ;/li> ;li>溶接された背面スタッド( 4 )、取り付け用の肩付き。 ;/li> ;li>エポキシポリエステルコ-ティングとポリウレタンシ-ルで数年の防水性を保証。 ;/li> ;li>ポリエステルは RAL 7035 を塗装します。 ;/li> ;/ul> CRNG 壁面ボックス。 ;ul> ;li>3 点ロック。 ;/li> ;li>ダブルドアモデルも用意( IP55 )。 ;/li> ;/ul>. 注意 - ウォ-ルブラケットは別売です すべてのエンクロ-ジャに取り付け(シャ-シ)プレ-トが付属しているわけではありません。詳細については、属性デ-タをご確認してください。Spacial CRN / CRNG 壁面ボックスエンクロ-ジャシャ-シオプションで提供. ;ul> ;li>プレ-ン、シルクスクリ-ン、マイクロ穴あき、 Telequick 穴あき、対称、 スチ-ル製ケ-ブル押さえプレ-ト、絶縁ケ-ブル押さえプレ-ト(ノックアウト付き)、ケ-ブル押さえプレ-トにはメンブレンが付属します。 ;/li> ;/ul>. Spacial CRN / CRNG スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャの一般的な用途. ;ul> ;li>産業オ-トメ-ション、産業用制御(プレ-ンシャ-シ、マイクロ穴あきシャ-シ、有孔シャ-シ)。 ;/li> ;li>配電(モジュ-ル式シャ-シ、スチ-ル製、絶縁- 24 → 234 モジュ-ル) ;/li> ;li>電子機器及び産業用ネットワ-ク( 18 インチ固定又はスイングフレ-ム)。 ;/li> ;/ul> ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)200 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする