壁面ボックス Schneider Electric 164 x 121 x 87mm RAL 7035

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65263040 品番NSYTBS16128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、炎抵抗力あり、外部取り付けタイプ:ノックアウト 材質ABS樹脂 幅(mm)121 グレー 高さ(mm)164 シリーズThalassa TBS RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Thalassa TBSエンクロージャ. Schneider ElectricのThalassa TBSシリーズは、マイナスドライバ1本で簡単に設置できる多機能壁面取り付け型、絶縁、産業用エンクロージャ製品です。. 壁面への取り付け方式には、ベースの穴で直接取り付け、密閉領域の外側の溝を利用、固定ラップオーバークランプを使用の3通りがあります。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK07 (2ジュール)の外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから500 gの物体を落としても中味を保護可能 カバーの取り付けスタッド 4個のプラスチック製固定ねじでカバーをロック 20 mm及び40 mmカバーの適応型ヒンジ 使用温度: -25 → +60 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 必要な工具はマイナスドライバ1つだけ. 代表的用途. Thalassa TBSエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 ドアロック方式ねじ 外寸法・奥行(mm)87 IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする