Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65264677 品番6ES7211-1BE40-0XB0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級 幅(mm)90 電圧(V)85→264ac シリーズSIMATIC S7-1200 電源電圧230 V AC 入力方式アナログ、デジタル ネットワークタイプEthernet RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ 入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ) 出力タイプデジタル、リレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする