SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65264729
品番
3LD2003-0TK51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
南京錠受け:あり
長さ(mm)
84
幅(mm)
67
極数
3P
深さ(mm)
92.5
最大電流(A)
16
相数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
7.5kW
定格電圧(kV)
690ac
IP等級
IP65
実装タイプ
パネルマウント
スイッチ定格(A)
340
最小動作温度(℃)
-25