XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, ISH2424A-H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65265770 品番ISH2424A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様分離式:あり 奥行(mm)7 シリーズISH 定格電力(W)2 出力電圧(V)24dc 出力電流(mA)83 入力電圧範囲(V)21.6→26.4dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ISHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ISHシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ISHシリーズはSMDパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力 SMDパッケージ 業界標準のピン配列 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃ パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする