仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズJTL
定格電力(W)30
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)6
入力電圧範囲(V)9→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JTL30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL30シリーズは、信頼性の高い30 Wシングル / デュアル / トリプル出力DC-DCコンバータです。業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大91 %の高効率を特長としています。コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル、デュアル、トリプル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +75℃ 最大91 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装
パッケージ2 x 1インチ
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1