仕様分離式:あり
幅(mm)10.14
シリーズIE
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力電圧(V)5dc
出力電流(mA)200
入力電圧範囲(V)4.5→5.5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IEUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIEUシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の絶縁型DC-DCコンバータです。絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも動作温度が広く、より小型のパッケージサイズも用意されています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 80 % 小型パッケージを用意
パッケージDIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーションMaximum of 10%
絶縁電圧(kV)1dc
入力公称電圧(V)5dc
出力数1