仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJCD
定格電力(W)5
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)1
入力電圧範囲(V)4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 〜 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)5dc
出力電圧調整範囲(%)±1
出力数1