XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, ISE1505A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266384 品番ISE1505A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様分離式:あり 幅(mm)8.3 シリーズISE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)13.5→16.5dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ISEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのISEシリーズは、信頼性の高い1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dc、コンパクトなSMDパッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 すべてシングル出力で、動作温度は-40〜+100 ℃です。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力 小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大効率81 % 基板実装 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)15dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする