XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 15W, JCM1524S05

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266470 品番JCM1524S05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様分離式:あり 奥行(mm)9.9 シリーズJCM 定格電力(W)15 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)3 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JCM15シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCM15シリーズは、優れたシングル及びデュアル出力15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、また、きわめて高い電力密度を特長としています。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 シングル及びデュアル出力 2:1の入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大89 %の高効率 非常に高い電力密度 基板実装 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする