仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
長さ(mm)242.64
幅(mm)149.8
質量(kg)2.1
奥行(mm)61
定格電力(W)1k
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(A)25
効率85%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1