仕様分離式:あり
奥行(mm)11.1
シリーズIZ
定格電力(W)3
最高温度(℃)100
出力電圧(V)±5dc
出力電流(mA)±300
入力電圧範囲(V)8→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数2