XP Power スイッチング電源 24V dc 7.5A 180W GCS180PS24

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266926 品番GCS180PS24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様XP Power - GCS180シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS180シリーズは、180 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40〜+70 ℃の温度範囲で動作します。. 180 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 質量(g)290 奥行(mm)36.3 定格電力(W)180 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする