XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 6W, ITQ4812SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65266969 品番ITQ4812SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズITQ 定格電力(W)6 出力電圧(V)12dc 出力電流(mA)500 入力電圧範囲(V)18→75dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - ITQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITQシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITQシリーズは、SMDパッケージ採用のシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: 4:1の入力範囲。 シングル出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 リモートオン / オフ機能。 完全調整型出力。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +100 ℃。 パッケージSIP 8 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)48dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする