XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 2W, IU2424SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65267319 品番IU2424SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズIU 定格電力(W)2 最高温度(℃)85 出力電圧(V)24dc 出力電流(mA)83 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IUシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのIUシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、DIP及びSIPパッケージのものを用意しています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 業界標準のSIP又はDIPパッケージ 連続短絡保護 -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする