XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:6W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65267398 品番 TR05S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様電力信号変換タイプ:DC-DC シリーズTR 定格電力(W)6 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)14→28dc 出力電流(mA)500 効率94% RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - TRシリーズスイッチングレギュレータ. XP PowerのTRシリーズは、0.5 A、3ピンSIPの、信頼性の高い3Tスイッチングレギュレータです。 業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大94 %という高効率を特長としています。 入力範囲が広く、動作温度は-40〜+80 ℃です。. 3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 最大効率: 94 % LM78MXXとピン互換 リップルノイズ60mV Pk-Pk パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ラインレギュレーション±0.5% 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする