仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃
長さ(mm)249
幅(mm)127
質量(kg)1.8
奥行(mm)40.9
定格電力(W)800
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)127→370dc,90→264ac
出力電流(A)33.5
効率92%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
出力数1