XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 9 → 36 V dc, 6W, JTE0624D24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65267660 品番JTE0624D24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様分離式:あり 長さ(mm)31.75 シリーズJTE 定格電力(W)6 出力電圧(V)±24dc 出力電流(mA)±125 入力電圧範囲(V)9→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JTE06シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTE06シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のDIP-24パッケージに収められており、1500 V dcの絶縁耐圧と最大84 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1、動作温度は-40〜+100 ℃と広くなっています。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dc絶縁、3000 V dcオプションを用意 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大84 %の高効率 業界標準のDIP-24パッケージ 基板実装 オプションの金属ケース パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±5% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力公称電圧(V)24dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする