XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 3W, IP4812SA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード65267800 品番IP4812SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様分離式:あり 幅(mm)9.2 シリーズIP 定格電力(W)3 出力電圧(V)12dc 出力電流(mA)250 入力電圧範囲(V)18→75dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - IPシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIPシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大82 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 82 % リモートオン / オフ設定 連続短絡保護 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6dc 入力公称電圧(V)48dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする