仕様XP Power - SRシリーズスイッチレギュレータ. XP PowerのSRシリーズは、出力が0.5 A及び1 Aの非常に信頼性の高い3ピンSIP 3Tスイッチングレギュレータ製品です。業界標準のパッケージに収められており、連続短絡保護機能と最大97 %という高効率を特長としています。コンパクトながら入力範囲が広く、動作温度は-40〜+80℃です。. 業界標準パッケージ 連続短絡保護 ワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +80℃ 最大効率: 97 % LM78MXXとピン互換
質量(g)1.8
シリーズSR
定格電力(W)4.5
最高温度(℃)85
出力電圧(V)9dc
入力電圧(V)11→34dc
出力電流(mA)500
効率96%
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルノイズ60mV Pk-Pk
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
ラインレギュレーション±0.5%
出力数1