XP Power スイッチング電源 15V dc 1A 15W EML15US15-E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65268965 品番EML15US15-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様XP Power - EML15シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML15シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3〜48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 15 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 構造的オプション: 基板実装、オープンフレーム、ねじ止め端子とDINレールによるシャーシ実装 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm)65 幅(mm)33.3 質量(g)90 奥行(mm)24.4 定格電力(W)15 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする