仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズJHM15
定格電力(W)15
最高温度(℃)80
出力電圧(V)12dc
出力電流(A)1.25
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント
パッケージ1 x 1.6 in
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1 (10 to 100% Load) %, ±2 (0 to 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数1