仕様分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズJCK
定格電力(W)20
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)4
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JCK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCK20シリーズは、信頼性の高い20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大93 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力電圧範囲は2:1、リモートオン / オフ設定機能も備えています。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 2:1の入力範囲 シングル及びデュアル出力 リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大93 %の高効率 基板実装
パッケージ2 x 1インチ
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1